ER25 SPR 10-11 ER patronok

Cikkszám: 4500275
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4500275
EAN / GTIN 7291075134506
Gyártó száma 4500275
L-szám L24120 64

Leírás

Leírás:

ER fogócsavarok, ülőhely átmérő, max. munkadarab oldala (DCONXWS) 11 mm, ülőhely átmérő, min. munkadarab oldala (DCONNWS) 10 mm, szárméret (SS) ER25

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 11 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 10 mm
  • Szárméret (SS) ER25