ER20 SPR 6-7 ER patronok

Cikkszám: 4500268
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4500268
EAN / GTIN 7291075134438
Gyártó száma 4500268
L-szám L24120 68

Leírás

Leírás:

ER-mérőcsatok, szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 7 mm, szerelési átmérő, min Munkadarab oldal (DCONNWS) 6 mm, tengelyméret (SS) ER20

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 7 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 6 mm
  • Szárméret (SS) ER20