Szögpontos gérvágóhegesztő fogó, legfeljebb 100 mm befogási szélességgel.

Cikkszám: 450-100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 450-100
EAN / GTIN 4027474564810
Gyártó száma 450-100
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 450-es sorozat gérvágópisztolyai a munkadarabok pontos szögben történő rögzítésére szolgálnak hegesztés közben vagy szerelési munkákhoz a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A temperöntvény alaptest 90°-os befogási szögben rögzített, tisztán megmunkált érintkezési felületekkel rendelkezik.
  • A prizmák lehetővé teszik a különböző munkadarab-formák rögzítését
  • A mozgatható befogópofának köszönhetően a gérvágó hegesztőpisztolyok különböző anyagkeresztmetszetekhez alkalmasak

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 320 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 12 5/8
  • Ágazatok: Haszonjárművek, műszaki kereskedelem, elektromos, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 100 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 3 15/16
  • teljes hossz [mm]: 320 mm
  • Teljes hossz [inch]: 12 5/8
  • Markolat anyaga: Szerszámacél
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • A pofák hossza [mm]: 48 mm
  • A pofák hossza [inch]: 1 7/8
  • Pofa szélessége [mm]: 84 mm
  • Pofa szélessége [inch]: 3 5/16