Splintentreiber SB 150 x 10 x 5 mm

Cikkszám: 450 005 0 SB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 450 005 0 SB
EAN / GTIN 4049002012846
Gyártó száma 450 005 0 SB
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • csavarok, szegecsek, csapok vagy más összekötő elemek átmenő furatokból való kilökéséhez vagy eltávolításához
  • alternatív megoldásként a fenti összekötő elemek pontos süllyesztése a munkadarab felületébe
  • magasan ötvözött szerszámacél, átmenő hőkezeléssel
  • A speciális biztonsági ütőfej megakadályozza az anyag repedését és deformálódását.
  • optimalizált eljárással magasfényűre polírozva – króm használata nélkül
  • átmenő edzés az optimális erőátvitel érdekében
  • arany színű merülőfestékkel festett
  • A lekerekített élek megakadályozzák a munkadarab károsodását.
  • A szokásos szabványok (pl. DIN) követelményeit teljesítjük vagy túlteljesítjük.
  • minden fém alkatrész GS-tanúsítvánnyal rendelkezik

Jellemző:

  • Súly: 75 g
  • Hossz: 150 mm
  • Kivitel: merülőfestett
  • Szín: gold
  • Hegy átmérő: 5 mm
  • Kulcsnyílás: 10 mm
  • Profil: 8-szög

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz