Hátsó összekötő elemek XXL III szerszámkofferhez 39.5 mm

Cikkszám: 44572
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
Cikkszám 44572
EAN / GTIN 4010995445720
Gyártó száma 44572
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Az XXL III szerszámkoffer alsó rekeszében található válaszfalak rögzítéséhez
  • Pót összekötő elemek a Wiha XXL III szerszámkoffer alsó rekeszének hátsó részén található válaszfalak rögzítéséhez
  • 1 darabot tartalmaz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Szélessége (mm): 408 mm
  • magasság (mm): 39.5 mm
  • Teljes hossz (mm): 39.5 mm