Gumilábak az XXL III szerszámkoffer lábaihoz 19 mm

Cikkszám: 44559
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
Cikkszám 44559
EAN / GTIN 4010995445591
Gyártó száma 44559
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Csúszásgátló gumilábak a ház optimális megtartásához függőleges helyzetben
  • Pót gumilábak (kettő balra és kettő jobbra) az XXL III szerszámkoffer lábaihoz
  • 4 darabot tartalmaz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Szélessége (mm): 43.5 mm
  • magasság (mm): 32 mm
  • Teljes hossz (mm): 19 mm