Lábak XXL III szerszámkofferhez (a kihúzható fogantyú oldalán) 150 mm

Cikkszám: 44557
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
Cikkszám 44557
EAN / GTIN 4010995445577
Gyártó száma 44557
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: A kihajtható lábak megemelt helyzete lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kényelmesen, a hát megerőltetése nélkül távolítsa el a szerszámokat
  • A koffer stabil és csúszásmentes fellépőként is szolgál magasban végzett munkákhoz
  • Pótlábak XXL III szerszámkofferhez
  • A készlet 1 pótlábat tartalmaz egy összekötő elemmel
  • Csak az XXL III szerszámkoffer kihúzható fogantyújának oldalán található lábakhoz alkalmas
  • 1 darabot tartalmaz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Szélessége (mm): 324 mm
  • magasság (mm): 400 mm
  • Teljes hossz (mm): 150 mm