Keréktartó XXL III szerszámkofferhez (hátsó oldal) 61 mm

Cikkszám: 44555
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
Cikkszám 44555
EAN / GTIN 4010995445553
Gyártó száma 44555
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Az XXL III szerszámkoffer kerekének hátsó oldali rögzítéséhez
  • Pót keréktartó Wiha XXL III szerszámkofferhez
  • Csak a koffer hátoldalán található kerékhez használható
  • 1 darabot tartalmaz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Szélessége (mm): 179 mm
  • magasság (mm): 202 mm
  • Teljes hossz (mm): 61 mm