Linear Height digitális 2D magasságmérő műszer, Típus: 600F

Cikkszám: 445395 600F
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 483,00 € /(db)
  • 474,00 € /(db)
  • 66,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: RS232C csatlakozó; Digimatic csatlakozó; USB csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Linear Height
Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 600 mm
Maximális felhasználási tartomány 0 mm - 977 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,001 / 0,0001 / 0,00001 / 0,000001 coll
Kijelző átló 21,3 cm
Háttérvilágítású kijelző igen
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) ±(1,1+0,6L/600) µm
Ismétlési pontosság, sík 0,4 µm
Egyenesség 4 µm
Derékszögűségtől való eltérés (frontális) 5 µm
Mérőszán mozgatása pneumatikus
Kivitel tartófogantyú nélkül
Interfész RS232C csatlakozó; Digimatic csatlakozó; USB csatlakozó
Energiaellátás Vezetékes
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Nikkel-fémhidrid
Mérőerő 1 N
Méréstechnika digitális
Teljes magasság 996 mm
Súly 26,1 kg
Termék fajtája Magasságmérő műszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 445395 600F
EAN / GTIN 4550501366366
Gyártó száma 518-360-13
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

  • A multifunkcionalitás és a maximális pontosság tökéletes kombinációja ebben az eszközkategóriában.
  • Egyszerűen kezelhető a magától értetődő menüvezérlésnek köszönhetően, amely 21 nyelvet tartalmaz.
  • 8,4 colos érintőképernyős színes kijelző és háttérvilágítású billentyűzet.
  • Pneumatikus hajtásmechanizmus.
  • A tanult részprogramokat automatikusan lefuttatja.
  • A GO/±NG tűréshatárok összehasonlításának kiváló megjelenítése.
  • Az akkumulátornak köszönhetően függetlenül használható. Kb. 4 óra működési idő. A második akkumulátor utólag is beszerelhető.
  • DIGIMATIC bemenet digitális mérőórákhoz.
  • DIGIMATIC kimenet U-Wave vagy nyomtató számára.
  • A mérési eredmények kinyomtatása a 498701 sz. bizonylatnyomtatóval / Digimatic nyomtatóval, vagy átvitel a számítógépre vezeték nélküli kapcsolaton keresztül (USB-kábel / USB-meghajtó).

Tartalom:

Gömbös tapintó ⌀ 5 mm, befogóval, kalibráló tömb, hálózati adapter, 1× NiMH akkumulátor és fedél.

Figyelem:

Kérjük, őrizze meg a magasságmérő műszer eredeti csomagolását a biztonságos szállításhoz és újrakalibráláshoz.