Mérőtapintó készlet, kisméretű, Tapintók száma: 4

Cikkszám: 445266 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tapintók száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 4
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 445266 4
EAN / GTIN 7630041108026
Gyártó száma 00760232

Leírás

Alkalmazható:

TESA-HITE Magna 445240 sz., TESA-Hite Magna 445260 sz., TESA HITE 445245 sz., TESA HITE 445261 sz., TESA MICRO-HITE 445264 sz.; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M 445275 sz.; 445290, TESA-HITE plus M 445270 sz.

Tartalma:

HM gömb ⌀ 3 mm: 445455 sz. 3 méret
HM tárcsa ⌀ 14 mm: 445456 sz. 14 méret
HM henger ⌀ 2 mm: 445457 sz. 2 méret
Mérőszár ⌀ 6 mm, rádiusz 2,5 mm: 445458 sz. méret: 2,5

Tartalom:

Műanyag dobozzal együtt.