Multinorm softshell dzseki fekete S

Cikkszám: 444715609900S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 444715609900S
EAN / GTIN 7330509933237
Gyártó száma 444715609900S
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Fém- és poliésztermentes softshell kabát, amely eredendően lángálló. A szél- és vízlepergető kabát softshell anyagból készült, és kiváló légáteresztő képességgel rendelkezik. Meghosszabbított háttal is rendelkezik, ami javítja az amúgy is fantasztikus kényelmet. A köpeny két gázhurokkal van felszerelve gázérzékelők, oxigénelemzők vagy mikrofonok rögzítésére. Tanúsítva az EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612 és EN 61482-2 APC 2 szerint. EBT - 33 kal/cm², ELIM - 30 kal/cm².