RM-SET14.000H6T-B-C16S Megmunkálható marószerszámok

Cikkszám: 4445252
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4445252
EAN / GTIN 7291075222593
Gyártó száma 4445252
L-szám L24220 79

Leírás

Leírás:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 14 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 135 mm, efektivní délka (LU) 85 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 17 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 3,0
  • Teljes hossz (OAL) 135 mm
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Tényleges hossz (LU) 85 mm

Megfelelő termékek