{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szegnyergek oldal-, ill. magasságazonossága | ±0,01 mm | |
| Csúcsmagasság | 50 mm | |
| Maximum csúcstávolság | 200 mm | |
| Csúcstámasz ⌀ | 16 mm | |
| Oszlop ⌀ | 16 mm | |
| Oszlopmagasság | 150 mm | |
| Keresztkar ⌀ | 16 mm | |
| Keresztkar hossza | 60 mm | |
| Teljes hossz mérőállvány nélkül | 110 mm | |
| T-horony szélessége H7 | 10 mm | |
| Alaplap hossza | 350 mm | |
| Alaplap szélessége | 100 mm | |
| Maximális terhelhetőség páronként | 10 kg | |
| Súly | 8 kg | |
| Termék fajtája | Kör- és síkfutásmérő készülék |
| Cikkszám | 443000 50 | |
| EAN / GTIN | 4030234000169 | |
| Gyártó/felelős személy | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de |