Univerzális finom mérőasztal gránit, kerámia bevonattal, Asztal hossza: 260mm

Cikkszám: 442560 260
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Asztal hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 876

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 876
Kinyúlás 120 mm
Mérési magasság maximum 200 mm
Oszlop ⌀ 35 mm
Mérőfelület hossza 200 mm
Mérőfelület szélessége 140 mm
Asztal hossza 260 mm
Asztal szélessége 140 mm
Súly 9,5 kg
Termék fajtája Mérőasztal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 442560 260
EAN / GTIN 2050001048066
Gyártó/felelős személy PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Leírás

Kivitel:

Finom leppelt mérőfelület. Nagyon merev és masszív felépítés. Maximális minőségű és keménységű természetes gránitlap.
Krómozott oszlop meredek menettel, a keresztkarok durva beállításához. A merev mérőkar egy párhuzamosan állítható finombeállítóval rendelkezik. Felfogó furat mérőórákhoz és finomkijelzőkhöz ⌀ 8 mm.
Síklapúság ≤ 2 µm.
Rendkívül kopásálló kerámia bevonattal (10×keményebb a gránitnál).

Felhasználás:

Különösen pontos és stabil mérőasztalként univerzálisan használható mindenféle vizsgálati folyamathoz, különösen párhuzamosság mérésekhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek