815 GN Mérőállvány háromszögletű láb 500 mm rögzítőfurat 3/8″

Cikkszám: 4413051
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Mérőállvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4413051
EAN / GTIN 4059192016579
Gyártó száma 4413051
L-szám L40080 2149
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Biztos alap a nagy stabilitás és robusztusság érdekében
  • Lábazat teteje könnyen megfogható kapaszkodóval
  • Statikus alátámasztás a három támasztófelületnek köszönhetően
  • Rostamentes acélból készült oszlop és támasztókar
  • Finom beállítás a meghosszabbító karon
  • A kijelző ± 90°-kal elforgatható
  • Egyszerű rezgésmentes mozgás
  • Első oldalsó csiszolás megállóként az élek és vonalzók mentén történő vezetéshez

Leírás:

Mérőállvány háromszög alakú talppal MarStand 815 GN
  • Teljes magasság: 500 mm
  • Magasság (max.): 200 mm
  • Mérőnyílás: .375″

Jellemző:

  • Alkalmazás: Mérő- és vezérlőlemezeken való használatra
  • Alapfelület: 190 x 180 mm
  • Szerelőnyílás: .375″
  • A méret mm-ben: 500 mm
  • Teljes magasság: 500 mm
  • B méret mm-ben: 200 mm
  • Kiugrás (max.): 200 mm
  • C méret mm-ben: 25 mm
  • Oszlop átmérő c: 25 mm
  • Méret d mm-ben: 18 mm
  • Oszlopátmérő d: 18 mm
  • A termék súlya: 9.00 kg
  • Finombeállítási tartomány mm: 2 mm