815 GN Mérőállvány háromszögletű láb 750 mm

Cikkszám: 4413005
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Mérőállvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4413005
EAN / GTIN 4059192016555
Gyártó száma 4413005
L-szám L40100 756
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Biztos alap a nagy stabilitás és robusztusság érdekében
  • Lábazat teteje könnyen megfogható kapaszkodóval
  • Statikus alátámasztás a három támasztófelületnek köszönhetően
  • Rostamentes acélból készült oszlop és támasztókar
  • Finom beállítás a meghosszabbító karon
  • A kijelző ± 90°-kal elforgatható
  • Egyszerű rezgésmentes mozgás
  • Első oldalsó csiszolás megállóként az élek és vonalzók mentén történő vezetéshez

Leírás:

Mérőállvány háromszög alakú talppal MarStand 815 GN
  • Teljes magasság 750 mm
  • Magasság (max.) 230 mm
  • furat: 8H7

Jellemző:

  • Alkalmazás: Mérő- és vezérlőlemezeken való használatra
  • Alapfelület: 190 x 180 mm
  • A méret mm-ben: 750 mm
  • Teljes magasság: 750 mm
  • B méret mm-ben: 230 mm
  • Kiugrás (max.): 230 mm
  • C méret mm-ben: 35 mm
  • Oszlop átmérő c: 35 mm
  • Méret d mm-ben: 25 mm
  • Oszlopátmérő d: 25 mm
  • A termék súlya: 10.00 kg
  • Finombeállítási tartomány mm: 2 mm