Mérőóra állvány finombeállítással a mágneses talpon, Típus: N0

Cikkszám: 441195 N0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Keresztkar ⌀ D1 8 mm
Keresztkar hossza L1 110 mm
Oszlop ⌀ D2 10 mm
Oszlop magassága L2 120 mm
Csatlakozó menet M5 külső menet
Tartóerő 320 N
Mágnestalp hossza 40 mm
Mágnestalp szélessége 30 mm
Mágnestalp magassága 35 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 441195 N0
EAN / GTIN 7290005397318

Leírás

Kivitel:

3 pontos mérőrudazat szorítás nagyon rövid szorítási utakkal a maximális kezelési komfort érdekében. Nagyon csekély kézi erővel tartós, stabil szorítás hozható létre.
Masszívabbra méretezett rudazat a maximális rendszermerevségért. Vario mérőműszer felfogó ⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 col szárhoz, szögtapintós mérőórák fecskefarok vezetővel és szemes hátlapos mérőórákkal.
Finombeállítással a mágneses talpon. µm-es szögtapintós mérőórák beállításánál előnyös, mivel a rudazatot a kézi erő nem befolyásolja.

Opcionális tartozék:

Mérőóra befogó 440401 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek