{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kinyúlás | 400 mm | |
| Csatlakozó menet | M10 külső menet | |
| Csatlakozó menet elhelyezkedése | oldalt | |
| Tartóerő | 1 000 N | |
| Mágnestalp hossza | 81 mm | |
| Mágnestalp szélessége | 50 mm | |
| Mágnestalp magassága | 55 mm | |
| Termék fajtája | Mérőóra állvány |
| Cikkszám | 440795 400 | |
| EAN / GTIN | 4045197635105 | |
| Gyártó száma | 106330 | |
| Gyártó/felelős személy | Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de |