Csillag-villáskulcs 440 23mm,

Cikkszám: 440.23PB
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
Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 440.23PB
EAN / GTIN 3148515659836
Gyártó száma 440.23PB
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Szabványos gombok minden gyakori alkalmazáshoz
  • Nagy mechanikai teljesítmény kis méretekkel kombinálva a repülési szabványoknak való megfelelés érdekében
  • 15°-os kúpos gyűrűs fej a normál csavarkötésekhez vagy a süllyesztett csavarokhoz való jobb hozzáféréshez
  • OGV® profil a nagy teljesítményért
  • Az anyák kíméletes meghúzása
  • A száj 15°-kal megferdült
  • Az optimalizált csővarrási geometria javítja a hozzáférhetőséget
  • krómozott
  • szatén kivitel

Jellemző:

  • A [mm]: 23.
  • B [mm]: 49,0.
  • B1 [mm]: 33,6.
  • C1 [mm]: 13,8.
  • E [mm]: 8,7.
  • E1 [mm]: 13,8.
  • E2 [mm]: 9,3.
  • L [mm]: 257.
  • Súly grammban: 255.