Csillag-villáskulcs ″440″ SLS 14 mm

Cikkszám: 440.14SLS
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 440.14SLS
EAN / GTIN 3662424027697
Gyártó száma 440.14SLS
L-szám L60130 9317
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Speciális rögzítés egy elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.
  • Standard kulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Magas mechanikai teljesítmény kis méretekkel kombinálva a repülési szabványoknak való megfelelés érdekében
  • 15°-ban ferde gyűrűs fej a jobb hozzáférés érdekében a soros vagy síkba csavarozáshoz
  • OGV® profil az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferde karmantyú
  • Optimalizált karmantyú geometria javítja a hozzáférést
  • Krómozott, szatinált kivitel.

Jellemző:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 31.0
  • B1 [mm]: 21.1
  • C1 [mm]: 9.5
  • E [mm]: 5.7
  • E1 [mm]: 9.5
  • E2 [mm]: 6.4
  • L [mm]: 180
  • [g]: 110