Villáskulcs ″Serie 44″ SLS 16 X 17 mm

Cikkszám: 44.16X17SLS
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 44.16X17SLS
EAN / GTIN 3662424029059
Gyártó száma 44.16X17SLS
L-szám L60130 9959
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve a véletlen leejtés megakadályozására.
  • Speciális rögzítés egy elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.
  • A villák finomabbak, mint a szabványos gabringkulcsok a jobb hozzáférés érdekében az erősségben. Példák: Féknyergek, a hidraulikatömlők záróanyái
  • 15°-ban ferdén lekerekített tengelyek
  • Krómozott, szaténozott kivitelben.

Jellemző:

  • A [mm]: 16x17
  • B x B1 [mm]: 35.5 x 37.0
  • E [mm]: 6.3
  • L [mm]: 200
  • [g]: 145