Villáskulcs ″Serie 44″ 14x15 mm

Cikkszám: 44.14X15
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 44.14X15
EAN / GTIN 3148511024010
Gyártó száma 44.14X15
L-szám L60130 417
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Alkalmazási példák: Féknyergek, hidraulikatömlők záróanyái
  • 15°-kal ferdített kulcsfejek
  • Krómozott, szaténozott kivitel.

Jellemző:

  • A [mm]: 14x15
  • B x B1 [mm]: 31.0 x 33.5
  • E [mm]: 5.7
  • L [mm]: 182
  • [g]: 95