Villáskulcs ″Serie 44″ SLS 10 X 11 mm

Cikkszám: 44.10X11SLS
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 44.10X11SLS
EAN / GTIN 3662424029028
Gyártó száma 44.10X11SLS
L-szám L60130 9956
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve a véletlen leejtés megakadályozására.
  • Speciális rögzítés egy elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.
  • A villák finomabbak, mint a szabványos gabringkulcsok a jobb hozzáférés érdekében az erősségben. Példák: Féknyergek, a hidraulikatömlők záróanyái
  • 15°-ban ferdén lekerekített tengelyek
  • Krómozott, szaténozott kivitelben.

Jellemző:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 23.0 x 25.0
  • E [mm]: 4.7
  • L [mm]: 152
  • [g]: 75