TorqueVario-S ESD nyomaték csavarhúzó készlet 0,4-1,0 Nm vegyes, állítható nyomatékhatárolás, 14 részes, dobozzal

Cikkszám: 43898
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 43898
EAN / GTIN 4010995438982
Gyártó száma 43898
L-szám L60070 4662
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Elektrosztatikusan veszélyeztetett alkatrészekre való, ellenőrzött csavarozáshoz az előírt nyomatékkal
  • Extra: Szállítás praktikus műanyag dobozban, gyári műbizonylattal
  • Standard: IEC 61340-5-1
  • Ha elektronikus alkatrészeken dolgozunk, fennáll ezek javíthatatlan megrongálódásának veszélye
  • A TorqueVario®-S ESD nyomaték csavarhúzó készlettel ez a probléma a múlté
  • Az ESD nyomaték csavarhúzó gyártása az IEC 61340-5-1 nemzetközi szabvány szerint történik és így garantálja az elektronikus komponensek maximális védelmét
  • A disszipatív szerszámmarkolat felületi ellenállása 106 - 109 ohm és ellenőrzötten és biztonságosan levezeti az elektrosztatikus energiát
  • A nyomaték csavarhúzó ezenfelül lehetővé teszi a csavar ellenőrzött meghúzását
  • Az integrált numerikus skála és a mellékelt beállító szerszám segítségével a nyomatéktartomány változtathatóan állítható és így nagy alkalmazási területet lefed
  • A nyomaték kioldásánál jól hallható és érezhető jelzés folyamatbiztos munkát garantál és megvéd az anyag károsodásától és az utólagos javítástól
  • +/- 6% kioldási pontosságával a nyomatékszerszám teljesíti a DIN EN ISO 6789 követelményeit
  • A készlet része egy bittartó 1/4″-os bitek befogásához
  • Az ESD nyomaték csavarhúzó ezenfelül kompatibilis a Wiha Torque 4 mm-es cserélhető pengékkel (2859 sorozat)
  • A készletben minden szerszám biztosan és rendezetten elhelyezve robusztus és áttekinthető dobozban található
  • Elektronikai alkalmazásokhoz DIN EN ISO 6789
  • Tartalom: 1x Nyomaték csavarhúzó TorqueVario®-S ESD változtathatóan állítható nyomatékhatárolás 0.4 - 1 (26629) 1x Bittartó golyós befogó Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz 1/4″ (27526) 1x Beállító szerszám Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz 90 mm (26864) 1x Standard 25-ös bit sorozat lapos 4,0 mm 1x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623) 1x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4″ C6,3 PH0 (05298) 1x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657) 1x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ0 (05300) 1x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688) 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T4 (25097) 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T5 (01711) 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T6 (01712) 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T8 (01714) 1x Doboz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Igen
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Tartalom:

  • 1x Nyomaték csavarhúzó TorqueVario®-S ESD változtathatóan állítható nyomatékhatárolás 0.4 - 1 (26629)
  • 1x Bittartó golyós befogó hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz 1/4″ x 162 mm (27526)
  • 1x Beállító szerszám hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz 90 mm (26864)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat lapos 4,0 mm
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4″ C6,3 PH0 (05298)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ0 (05300)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T4 (25097)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T5 (01711)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T6 (01712)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T8 (01714)
  • 1x Doboz

Megfelelő termékek