Digitális külső tapintókaros mérőóra gömb mérőérintkezővel, Méréstartomány: 0-50mm

Cikkszám: 438575 0-50
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: USB-interfész; USB csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 50 mm
Kijelzett érték ugrások 0,02 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,06 mm
Ismétlési pontosság 0,04 mm
Interfész USB-interfész; USB csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 67
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
HM tapintógömb ⌀ 3 mm
Mérőérintkező hossza felül Hb 30 mm
Mérőérintkező hossza alul Hf 30 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) 167 mm
Mérőerő 0,9 N - 1,2 N
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Termék fajtája Külső tapintókaros mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 438575 0-50
EAN / GTIN 2050001743121
Gyártó/felelős személy Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Leírás

Kivitel:

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületetekkel. Digitális abszolút érték kijelzés. A Preset értékek bevitelével egy tetszőleges értéktől kiindulva meghatározhatók az eltérések.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

2 elem 081561 sz. LR3 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel adapter 498954 sz. A2 méret, 497440 sz. adatkábel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek