Digitális külső tapintókaros mérőóra gömb mérőérintkezővel, Méréstartomány: 0-20mm

Cikkszám: 438573 0-20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 32,00 € /(db)
  • 41,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész; Bluetooth® kapcsolat
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 20 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,03 mm
Ismétlési pontosság 0,01 mm
Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész; Bluetooth® kapcsolat
IP védettségi osztály IP 67
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
HM tapintógömb ⌀ 1,5 mm
Mérőérintkező hossza felül Hb 24 mm
Mérőérintkező hossza alul Hf 24 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) 80 mm
Mérőerő 1,1 N - 1,6 N
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Termék fajtája Külső tapintókaros mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 438573 0-20
EAN / GTIN 2050002040908
Gyártó száma K220
Gyártó/felelős személy Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Leírás

Kivitel:

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületetekkel. Digitális abszolút érték kijelzés. A Preset értékek bevitelével egy tetszőleges értéktől kiindulva meghatározhatók az eltérések.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

2 elem 081561 sz. LR3 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel adapter 498954 sz. A2 méret, adatkábel 497440 sz. és rádiós adapter 498954 sz. A5 méret.