{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Méréstartomány | 0 mm - 10 mm | |
| Leolvasás | 0,1 mm | |
| Hibahatár | 0,1 mm | |
| HM tapintógömb ⌀ | 2 mm | |
| Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) | 36 mm | |
| Méréstechnika | analóg | |
| Mérőóra ⌀ | 50 mm | |
| Termék fajtája | Külső tapintókaros mérőóra |
| Cikkszám | 438545 0-10 | |
| EAN / GTIN | 4045197634641 | |
| Gyártó száma | 438545 0-10 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |