{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 12 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Hibahatár | 0,02 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Mérőfelület ⌀ | 5 mm | |
Kinyúlás | 20 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Gyors vastagságmérők |
Cikkszám | 438251 0-12 | |
EAN / GTIN | 4946368727332 | |
Gyártó száma | 700-119-30 | |
Gyártó/felelős személy | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |