Gyors vastagságmérők, Méréstartomány: 0-10mm

Cikkszám: 438200 0-10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Termék fajtája Gyors vastagságmérők
Méréstartomány 0 mm - 10 mm
Leolvasás 0,01 mm
Hibahatár 0,03 mm
Mérőfelület ⌀ 5,9 mm
Kinyúlás 15 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 438200 0-10
EAN / GTIN 4045197204349
Gyártó száma 438200 0-10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Gyors vastagságmérő elemelő gombbal (a mérőerő független a felhasználótól), zsebméretben. Edzett és köszörült mérőfelületek.
Leppelt mérőfelületek.