902 H Gömbvégű mérőbetét 8 mm

Cikkszám: 4360040
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4360040
EAN / GTIN 4059192015268
Gyártó száma 4360040
L-szám L40080 168
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

M2,5 csatlakozómenettel rendelkező mérőórákhoz, precíziós mérőórákhoz és szondákhoz való használatra

Leírás:

  • 902 H Gömb alakú mérőbetét, keményfém, l = 8 mm, r = 6 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Gömb alakú mérőbetét
  • Kivitelezés Mérőfelület: Gömb alakú
  • Termékcsoport neve: Tárcsás mérőműszerek
  • Termékcsoport neve: MarCator
  • Anyag Mérési felület: Keményfém
  • Tartozékkategóriák (eShop): 902 Gömb alakú mérőbetétek
  • Termék típusa: 902 H
  • Méret l mm-ben: 8 mm