Hatszögletű csavarhúzó 3/32″ L.17mm x 51mm

Cikkszám: 43553006
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 43553006
EAN / GTIN 4018754332298
Gyártó száma 43553006
L-szám L60010 7722
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Hatszögletű csavarokhoz.
Jellemzők:
  • a hüvelyk Hatszögletű csavarok
  • Króm ötvözött acél, nikkelezett

Jellemző:

  • L1: 17 mm
  • L2: 51 mm
  • Kimeneti hatszög külső (inch): 3/32″
  • Profil: Hatszög
  • Súly: 3 g