Beállító készülék ESU, Beállítási tartomány: 4,5-160mm

Cikkszám: 435140 4,5-160
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beállítási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beállítási tartomány 4,5 mm - 160 mm
Beállítási biztonság fu (a mérőhasáb minőségének figyelembe vétele nélkül) 2 µm
Termék fajtája Furatmikrokátor beállító készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 435140 4,5-160
EAN / GTIN 2050001048059
Gyártó száma 12500001
Gyártó/felelős személy Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Leírás

Kivitel:

ESU beállító készülék furatmikrokátorok kívánt névleges méretre történő pontos beállításához mérőhasábok segítségével. A keményfém mérőérintkezők mérőhasáb minőségre leppeltek. Vízszintes és függőleges beállítási lehetőség.

Opcionális tartozék:

Talp függőleges használathoz külön ajánlatkérésre.