Mérőasztal OSIMESS-hez, Gyártó jelölése: OSM5

Cikkszám: 435020 OSM5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése OSM5
Maximális munkadarab ⌀ 200 mm
Maximum munkalöket 60 mm
Hossz 225 mm
Szélesség 120 mm
Magasság 315 mm
Termék fajtája Mérőasztal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 435020 OSM5
EAN / GTIN 2050001047755
Gyártó száma 62900015
Gyártó/felelős személy Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Leírás

Kivitel:

Mérőasztal oszlopos kivitelben OSIMESS furatmikrokátorokhoz.
A tapintófej fogasléchajtás segítségével, egy kézi emelőkarral vezethető be a mérendő furatba.

Előny:

Pontos, reprodukálható, időtakarékos mérések. A munkadarab és a mérőkészülék lehető legnagyobb védelme.

Felhasználás:

Azonos fajtájú munkadarabok gyors sorozatellenőrzéséhez.