{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | Akku | |
| Méréstartomány | ±0,9 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,0002 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,00001 coll | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
| Mérési résztartomány | ±0,4 mm | |
| Skála kijelzési tartománya | ±0,150 / ±0,0006 mm | |
| Hibahatár | 0,0006 mm | |
| Mérési résztartomány hibahatár | 0,0003 mm | |
| Interfész | USB csatlakozó | |
| IP védettségi osztály | IP 54 | |
| Mérőerő | 0,7 N - 0,9 N | |
| Szabad löket | 2,4 / 2,9 mm | |
| Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
| Áramellátás | Akku | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Ház ⌀ | 65 mm | |
| Ház vastagsága | 35 mm | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | Finomkijelző |
| Cikkszám | 434670 2001 | |
| EAN / GTIN | 4059192014940 | |
| Gyártó száma | 4346100 | |
| Gyártó/felelős személy | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |