Digitális Absolute mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 50mm

Cikkszám: 434461 50
Kedvezmény
797,12 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: Digimatic csatlakozó; USB csatlakozó
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 50 mm
Választható leolvasás 0,0005 mm
Számjegy magassága 11 mm
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,005 mm
Interfész Digimatic csatlakozó; USB csatlakozó
Mérőerő ≤ 2,3 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 59 mm
Ház vastagsága 44,2 mm
Mérőóra hátlap füllel nem
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 434461 50
EAN / GTIN 4946368850320
Gyártó száma 543-730B
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

Multifunkcionális standard mérőóra. Megbízható és egyszerűen kezelhető.
  • Kétirányú kommunikáció lehetséges pl. PC általi paraméterezéshez (Digimatic S1 interfész).
  • ABSOLUTE rendszerrel. A kiindulási helyzet egyszeri beállítása, amely ezután az abszolút nulla pont marad a következő elemcseréig.
  • Egyszerű számítás és a csúcsérték észlelése lehetséges.
  • A kalibrálási tervre figyelmeztető funkcióval rendelkezik.
  • A GO/±NG értékelés a felső és az alsó tűréshatár beállításával történik.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz. 2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497081 sz., különleges tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek