{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,00002 coll | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
| Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,004 mm | |
| Interfész | USB csatlakozó; Digimatic csatlakozó | |
| IP védettségi osztály | IP 42 | |
| Mérőerő | 0,65 − 0,90 N | |
| Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
| Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Ház ⌀ | 58,4 mm | |
| Ház vastagsága | 35,8 mm | |
| Mérőóra hátlap füllel | nem | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2450 | |
| Termék fajtája | Mérőóra |
| Cikkszám | 434306 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4059192066734 | |
| Gyártó száma | 4337860 | |
| Gyártó/felelős személy | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |