{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Méréstartomány | 12,5 mm | |
| Hibahatár | 0,02 mm | |
| Interfész | Digimatic interfész; Digimatic interfész | |
| IP védettségi osztály | IP 42 | |
| Mérőerő | ≤ 0,9 N | |
| Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
| Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Ház ⌀ | 59 mm | |
| Ház vastagsága | 36,4 mm | |
| Mérőóra hátlap füllel | nem | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
| Termék fajtája | Mérőóra |
| Cikkszám | 434064 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4946368586595 | |
| Gyártó száma | 543-400B | |
| Gyártó/felelős személy | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |