{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Méréstartomány | 12,5 mm | |
| Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,02 mm | |
| IP védettségi osztály | IP 54 | |
| Mérőerő | 0,5 – 0,9 N | |
| Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
| Ház ⌀ | 45 mm | |
| Ház vastagsága | 22 mm | |
| Mérőóra hátlap füllel | nem | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 
| Cikkszám | 434031 12,5 | |
| EAN / GTIN | 7640125698275 | |
| Gyártó száma | 805.4121 |