SECUMAX OPTICUT biztonsági kés INDUSTRIAL BLADE 37040, 1 darab

Cikkszám: 434.02
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
Cikkszám 434.02
EAN / GTIN 4002632803536
Gyártó száma 434.02
L-szám L60170 946
Gyártó/felelős személy Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Leírás

Leírás:

Oldalsó védelemmel ellátott csúszó – nyomáscsökkentéshez.
Olyan filmet és habvágó kés-t keres, amely még keményebb és erősebb filmeket is könnyedén képes vágni? És ez nem riad vissza a rugalmatlan habtól? A SECUMAX OPTICUT-tal itt találta meg az optimális megoldást. A teflonizált fémből készült csúszó alapja nem csak rendkívül kopásállóvá teszi. Ez azt is lehetővé teszi, hogy különösen könnyen mozgatni a földön. A kiegészítő oldalvédelem a műanyag rugót támogatja a penge árnyékolásakor – és még tovább növeli a biztonságot.
  • Alapanyag:
    Műanyag
  • A SECUMAX OPTICUT-tal való ergonomikus munkavégzés
    különösen lehetséges. Ujjai élvezni fogják a biztonságos fogást, a hüvelykujj élvezni fogja a nyél elején lévő további duzzanatot. Csúszó vágás, mert nem lehet kényelmesebb.
  • Tiszta vágások
    , akár fóliák, akár habok – a beépített leszorító konzol megakadályozza, hogy a Megbízható elüsse az anyagot a penge előtt. Ugyanakkor a függesztő biztonságos távolságban tartja a kezét.
  • Rendkívül robusztus
    , teflonizált fémből készült csúszó talppal, a tartósság kérdése nem merül fel. De a nyél-t úgy tervezték és rögzítették a lábában, hogy hosszú ideig élvezhesse a vágószerszám-t.
  • A penge cseréje
    a kis fogantyúval nyomja meg a lapátváltó gombot – és a behelyezett pengével kihúzhatja a csúszó lábat a nyél-ből. Váltson most, nyomja meg ismét a gombot, nyomja vissza a lábát, kész!
  • 4 utas használható penge
    , amíg egy ponton meg nem kell cserélnie a pengét, többször is elfordíthatja és elfordíthatja - megnégyszerezve a használati időt. Kényelmes az Ön számára, megfizethető az Ön vállalkozása számára.
  • Fő vágási anyagok:
    Film és papír szövedékek
    műanyag pántoló
    karton: 1 rétegű
    kötöző, rugalmas, zsugorfóliát
  • Vágási alkalmazás:
    Papírhálók vágása
    tekercseken

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
  • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 7, 3 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: 1 rétegű, csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, műanyag pántok, Film- és papírhálók, laminált film, laminált film, hab, polisztirol,
  • Vágási alkalmazás: Vágja le a papírhálókat, vágja le a papírt a tekercsekre
  • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 37040,60.
  • Opcionális penge: 37044,60, 13730,60, 83730,31
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Téglalap alakú penge
  • Szerelt vágóélek (kés): 4-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós tárgyként: Nem
  • GS karakter (szöveg): Nem