1087 BR Digitális mérőóra 12,5 mm (.5”) 0,0005 mm m.DK

Cikkszám: 4337860DKS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 4337860DKS
EAN / GTIN 4059192066734
Gyártó száma 4337860DKS
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

Digitális mérőóra MarCator 1087 BR
IP védettségi osztály: IP 42
Adat interfész: USB, Digimatic
Gyári szabvány
Mérési tartomány mm-ben: 12,5 mm
Számlépés értéke mm-ben:
Számlépés érték hüvelykben:
Tartalom: Akkumulátor, vizsgálati jegyzőkönyv, használati utasítás, kartondoboz