1087 Ri Dig. Mérőóra - µMaxµm 6,35 mm (.25”) 0,0005 mm

Cikkszám: 4337819
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
Cikkszám 4337819
EAN / GTIN 4059192073930
Gyártó száma 4337819
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

Digitális mérőóra µMaxµm III 1087 Ri
IP védettségi osztály: IP 42
Adat interfész: Beépített vezeték nélküli, USB, Digimatic
Gyári szabvány
Mérési tartomány mm-ben: 6,35 mm
Számlépés értéke mm-ben: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Számlépés érték hüvelykben:
Tartalom: Akkumulátor, vizsgálati jegyzőkönyv, használati utasítás, kartondoboz