1086 WRi digitális mérőóra IP64 25 mm (1”) 0,0005 mm

Cikkszám: 4337751
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
Cikkszám 4337751
EAN / GTIN 4059192066505
Gyártó száma 4337751
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

Digitális mérőóra MarCator 1086 WRi
IP védettségi osztály: IP 64
Adat interfész: Beépített vezeték nélküli, USB, Digimatic
Gyári szabvány
Mérési tartomány mm-ben: 25 mm
Számlépés értéke mm-ben: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Számlépés érték hüvelykben: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Tartalom: Akkumulátor, vizsgálati jegyzőkönyv, használati utasítás, kartondoboz