Hatszögletű csavarhúzó 8mm L.36mm x 200mm

Cikkszám: 43210008
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
Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 43210008
EAN / GTIN 4018754027422
Gyártó száma 43210008
L-szám L60010 3350
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • DIN ISO 2936
  • hatszögletű csavarokhoz
  • extra hosszú kivitel
  • Króm-vanádium, nikkelezve

Jellemző:

  • L1: 36 mm
  • L2: 200 mm
  • Hosszúság mm (L): 210 mm
  • Kimeneti hatszög külső (mm): 8 mm
  • Profil: Hatszög
  • Súly: 100 g