810 SV Mechanikus tárcsás mérőműszer skálaosztás értéke 0,01 mm Messber. 40 mm

Cikkszám: 4321000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4321000
EAN / GTIN 4059192013905
Gyártó száma 4321000
L-szám L40080 821
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Nagy kontrasztú tárcsa
  • Elhelyezhető tűrésjelek
  • Krómozott ház
  • Porvédő funkcióval ellátott levehető sapka a mérőcsap végén
  • Precíziós fogazású kerekek és fogaskerék

Leírás:

Mérőműszer MarCator 810 SV
  • Gyári szabvány
  • Mérési tartomány mm-ben: 40mm
    • Skála_felosztás_mm: 0,01 mm
  • Jellemző:

    • Számlap színe: Fehér
    • Mutató elfordulása mm-ben: 1 mm
    • Szabad löket mm: 0.1 mm
    • Beosztás_mm: 0.01

    Szabvány:

    Gyári szabvány