{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 878 | |
| Méréstartomány | 10 mm | |
| Skálaérték | 0,01 mm | |
| Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | |
| Elforgatható számlap | igen | |
| Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 15 µm | |
| Állítható tűrésjelzők | igen | |
| Mérőerő | 0,7 N - 1,5 N | |
| Méréstechnika | analóg | |
| Ház ⌀ | 58 mm | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | Mérőóra |
| Cikkszám | 432000 10/58 | |
| EAN / GTIN | 4045197204189 | |
| Gyártó száma | 432000 10/58 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |