Párhuzamos szorító, legfeljebb 25 mm szorítószélesség, 15-20 mm torokmélységig

Cikkszám: 432-001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 432-001
EAN / GTIN 4027474795252
Gyártó száma 432-001
L-szám L80010 2029
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 432-es sorozat párhuzamos rögzítői a legkülönbözőbb munkadarab-formák univerzális belső és külső rögzítésére szolgálnak a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A 432-es sorozat négy különböző felülettel rendelkezik a különböző munkadarabformákhoz való használathoz, így biztosítva az univerzális felhasználást.
  • Akár 8500 N szorítóerő
  • A sima futású trapéztengelyek még nagyobb erőátvitelt biztosítanak

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, haszongépjárművek, építőipar, kereskedelem, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 25 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 1
  • Markolat anyaga: Szerszámacél
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Szorítóerő [N]: 1 300 Nm
  • Kiugrás (tól-ig) [mm]: 15 - 20
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 25 mm /