slimBit electric bitkészlet TORX®, TORX PLUS® 12 részes, övtartóval

Cikkszám: 43161
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 43161
EAN / GTIN 4010995431617
Gyártó száma 43161
L-szám L60070 4056
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Megkönnyíti a kezelést: 12 slimBit kompakt tárolása - közvetlenül az övön használható
  • Megkönnyíti a kezelést: A kompakt slimBit doboz optimális rálátással a profilokra egyszerű hozzáféréssel
  • Teljes körű védelmet kínál: A szerszámokat egyenként 10 000 V AC feszültséggel vizsgálták be, és 1 000 V AC feszültséghez lettek jóváhagyva
  • Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják
  • Alkalmazás: speedE® vagy slimVario® markolatokkal, valamint slimBitekkel kombinálva használható mélyen lévő csavarok csavarozásához
  • Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig
  • Mélyen lévő csavarok eléréséhez hagyományos villanyszerelő csavarhúzóknál gyakran túl nagy a pengeátmérő
  • A szigetelés eltávolítása viszont nem megengedett és ráadásul veszélyezteti saját biztonságát
  • A speciálisan villamos alkalmazásokhoz kifejlesztett Wiha slimTECHNOLOGY-nál a védőszigetelés a pengébe van beépítve, ami akár 33 %-kal karcsúbb pengét eredményez
  • Így a slimBitekkel mélyen lévő csavaros és rugós elemek is könnyen elérhetők
  • A szigetelt slimBiteket az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitelük lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig
  • A slimBitek két egymással kombinált bittároló dobozban vannak elhelyezve, amelyek optimális rálátást biztosítanak a csavarprofilokra
  • A mellékelt övcsipesz segítségével a slimBit dobozok tökéletes kísérői mobil használathoz
  • A 6 mm-es slimBitek csak speedE®, slimVario® vagy TorqueVario®-S electric szerszámokkal használhatók
  • Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva
  • Tartalom: 1x slimBit electric bit TORX PLUS® 6IP x 75 mm (43144) 1x slimBit electric bit TORX PLUS® 7IP x 75 mm (43145) 1x slimBit electric bit TORX PLUS® 8IP x 75 mm (43146) 1x slimBit electric bit TORX PLUS® 9IP x 75 mm (43147) 1x slimBit electric bit TORX PLUS® 10IP x 75 mm (43148) 1x slimBit electric bit TORX PLUS® 15IP x 75 mm (43149) 1x slimBit electric bit TORX® T6 x 75 mm (43141) 1x slimBit electric bit TORX® T7 x 75 mm (43142) 1x slimBit electric bit TORX® T8 x 75 mm (35506) 1x slimBit electric bit TORX® T9 x 75 mm (41160) 1x slimBit electric bit TORX® T10 x 75 mm (35507) 1x slimBit electric bit TORX® T15 x 75 mm (35508) 2x SlimBit doboz 1x Övtartó slimBit dobozhoz

Jellemző:

  • VDE tanúsítvánnyal: Igen
  • Elektromos szerszámok: Igen
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Igen
  • ESD cikk: Nem
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Tartalom:

  • 1x slimBit electric bit TORX PLUS® 6IP x 75 mm (43144)
  • 1x slimBit electric bit TORX PLUS® 7IP x 75 mm (43145)
  • 1x slimBit electric bit TORX PLUS® 8IP x 75 mm (43146)
  • 1x slimBit electric bit TORX PLUS® 9IP x 75 mm (43147)
  • 1x slimBit electric bit TORX PLUS® 10IP x 75 mm (43148)
  • 1x slimBit electric bit TORX PLUS® 15IP x 75 mm (43149)
  • 1x slimBit electric bit TORX® T6 x 75 mm (43141)
  • 1x slimBit electric bit TORX® T7 x 75 mm (43142)
  • 1x slimBit electric bit TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x slimBit electric bit TORX® T9 x 75 mm (41160)
  • 1x slimBit electric bit TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x slimBit electric bit TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 2x SlimBit doboz
  • 1x Övtartó slimBit dobozhoz

Megfelelő termékek