Bit slimBit elektromos TORX® T5 x 75 mm

Cikkszám: 43140
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 43140
EAN / GTIN 4010995431402
Gyártó száma 43140
L-szám L60070 4131
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják
  • Helyet takarít meg: Helytakarékos az átfogó Cserélhető bit rendszer
  • Teljes körű védelmet kínál: A szerszámokat egyenként 10 000 V AC feszültséggel vizsgálták be, és 1 000 V AC feszültséghez lettek jóváhagyva
  • Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig
  • Footnote: nem slim kivitel 6 mm-es slimBitek, csak slimVario® bittartóban és slimTorque VDE bittartóban (VDE nyomatékrendszer) használhatók
  • Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva