Fogantyús dugókulcs, DRALL+ SW 4mm, L.125mm

Cikkszám: 43093004
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
Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 43093004
EAN / GTIN 4018754278152
Gyártó száma 43093004
L-szám L60010 6426
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • külső hatszögletű csavarokhoz
  • 3 komponensű fogantyú felső ferdítéssel
  • Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • DIN 3125

Jellemző:

  • d: 6,9 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Súly: 58 g
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 4 mm