GYŰRŰ DCM 190 élletörő gyűrű CHAMDRILL fúrókhoz fúráshoz és letörések-hez egy műveletben

Cikkszám: 4304733
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 4304733
EAN / GTIN 7291075411126
Gyártó száma 4304733

Leírás

Leírás:

Élező gyűrű CHAMDRILLFRILL fúrókhoz és letörések fúráshoz egyetlen műveletben

Jellemző:

  • Vágási átmérő, max. (DCX): 19,9 mm
  • Vágási átmérő, min. (DCN): 19 mm
  • Megnevezés beillesztése (MIID): XOGX
  • Szár mérete (SS): DCM 190